Danfoss - Pressostat, CS Plage de press de rég: 4.00 - 12.00, Fonction du contact: TPST, R - 031E022066

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Pressostat, CS Plage de press de rég: 4.00 - 12.00, Fonction du contact: TPST, R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP43

  • pression de travail max. - 12 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423208869

Réf. Sonepar

00068320886

Réf. Fournisseur

031E022066

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP43

pression de travail max.:

12 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

69 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

138 mm

Pressostat, CS Plage de press de rég: 4.00 - 12.00, Fonction du contact: TPST, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, IP43, Pression d?utilisation max[bar] 12.0