Danfoss - Pressostat, CS Plage de press de rég: 7.00 - 20.00, Fonction du contact: TPST, R - 031E024566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP55
pression de travail max. - 20 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CS Pressostat
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702423208715
Réf. Sonepar
00068320871
Réf. Fournisseur
031E024566
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP55
pression de travail max.:
20 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
69 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
138 mm


