Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Pressostat, KP15 Pression de régulation du côté gauche: -0.20 - 7.50, Régulation - 060-126566

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Pressostat, KP15 Pression de régulation du côté gauche: -0.20 - 7.50, Régulation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP44

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 139 mm

  • largeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702422044659

Réf. Sonepar

00068204465

Réf. Fournisseur

060-126566

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP44

antidéflagration:

Non

hauteur:

139 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

129 mm

Pressostat, KP15 Pression de régulation du côté gauche: -0.20 - 7.50, Régulation côté droit [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.70 - 4.00, Différentiel côté droit [bar]: 4.0, Fonction du contact: SPDT+SPST