Danfoss - Pressostat, KP15 Pression de régulation du côté gauche: -0.20 - 7.50, Régulation - 060-115466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP44
antidéflagration - Non
hauteur - 139 mm
largeur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KP pressostat
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702422059448
Réf. Sonepar
00068205944
Réf. Fournisseur
060-115466
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
hauteur:
139 mm
largeur:
48 mm
profondeur:
129 mm


