Danfoss - Pressostat, KP15 Pression de régulation du côté gauche: -0.20 - 7.50, Régulation - 060-114866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP30
antidéflagration - Non
hauteur - 139 mm
largeur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KP pressostat
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702428015943
Réf. Sonepar
00068801594
Réf. Fournisseur
060-114866
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
139 mm
largeur:
48 mm
profondeur:
129 mm
Pressostat, KP15 Pression de régulation du côté gauche: -0.20 - 7.50, Régulation côté droit [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.70 - 4.00, Différentiel côté droit [bar]: 4.0, Fonction du contact: SPDT or,


