Danfoss - Pressostat, KP15 Pression de régulation du côté gauche: -0.90 - 7.00, Régulation - 060-124566

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 8...32 bar

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP30

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Oui

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5702428014762

Réf. Sonepar

00068801476

Réf. Fournisseur

060-124566

Réf. Commerciale

Danfoss

pression d'enclenchement:

8...32 bar

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP30

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Oui

antidéflagration:

Non

hauteur:

139 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

129 mm

Pressostat, KP15 Pression de régulation du côté gauche: -0.90 - 7.00, Régulation côté droit [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.70, Différentiel côté droit [bar]: 4.0, Fonction du contact: SPDT, Reset: Man

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.