Danfoss - Pressostat, KPS35 Plage de pression de régulation: 0.00 - 8.00, Différentiel [ba - 060-310066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du filetage - 3/8 pouce
indice de protection (IP) - IP67
pression de travail max. - 12 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KPS Pressostat
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5702423146772
Réf. Sonepar
00068314677
Réf. Fournisseur
060-310066
Réf. Commerciale
Danfoss
dimension du filetage:
3/8 pouce
indice de protection (IP):
IP67
pression de travail max.:
12 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
93 mm
largeur:
141 mm
profondeur:
192 mm