Danfoss - Pressostat, MBC 5000 Plage de pression de régulation: -0.20 - 1.00, Réarmement: - 061B201266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP65
pression de travail max. - 15 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702428366618
Réf. Sonepar
00068836661
Réf. Fournisseur
061B201266
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP65
pression de travail max.:
15 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
139 mm
largeur:
48 mm
profondeur:
97 mm


