Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Pressostat, MBC 5100 Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00, Réarmement: - 061B000466

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Pressostat, MBC 5100 Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00, Réarmement:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pression de travail max. - 15 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423213498

Réf. Sonepar

00068321349

Réf. Fournisseur

061B000466

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP65

pression de travail max.:

15 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

139 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

97 mm

Pressostat, MBC 5100 Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d?utilisation max. [bar]: 15.0