Danfoss - Pressostat, RT110 Plage de pression de régulation: 0.20 - 3.00, Différentiel [ba - 017-529166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du filetage - 3/8 pouce
indice de protection (IP) - IP66
pression de travail max. - 7 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RT pressostat
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5702423121328
Réf. Sonepar
00068312132
Réf. Fournisseur
017-529166
Réf. Commerciale
Danfoss
dimension du filetage:
3/8 pouce
indice de protection (IP):
IP66
pression de travail max.:
7 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
276 mm
largeur:
76 mm
profondeur:
128 mm