Danfoss - Pressostat, RT1A Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00, Différentiel [ba - 017-500166

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Pressostat, RT1A Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00, Différentiel [ba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - -0.8...5 bar

  • dimension du filetage - 3/8 pouce

  • indice de protection (IP) - IP66

  • adapté en tant que gardien - Oui

  • adapté en tant que régulateur à 2 points - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428517584

Réf. Sonepar

00068800311

Réf. Fournisseur

017-500166

Réf. Commerciale

Danfoss

pression d'enclenchement:

-0.8...5 bar

dimension du filetage:

3/8 pouce

indice de protection (IP):

IP66

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Oui

pression de travail max.:

22 hPa

différentiel de pression:

1.6 bar

pression d'éclatement:

88 bar

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...400 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

10 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

antidéflagration:

Non

hauteur:

276 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

Pressostat, RT1A Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00, Différentiel [bar]: 0.50 - 1.60, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d?utilisation max. [ba