Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Pressostat, RT5A Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel [ba - 017-505266

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Pressostat, RT5A Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel [ba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pression de travail max. - 22 hPa

  • raccordement - filetage mâle, métrique

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428517485

Réf. Sonepar

00068851748

Réf. Fournisseur

017-505266

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP66

pression de travail max.:

22 hPa

raccordement:

filetage mâle, métrique

antidéflagration:

Non

hauteur:

276 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

Pressostat, RT5A Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel [bar]: 1.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d?utilisation max