Danfoss - RA 5065 CDE DISTANCE 5M - 013G5065

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - klick 22

  • modèle - droit

  • élément de régulation - rempli de liquide

  • plage de réglage - 8...28 °C

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421034590

Réf. Sonepar

00068103459

Réf. Fournisseur

013G5065

Marque

Danfoss

raccordement à la vanne:

klick 22

modèle:

droit

élément de régulation:

rempli de liquide

plage de réglage:

8...28 °C

couleur:

blanc

compatible avec vanne radiateur:

Oui

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Oui

programmateur horaire:

Non

numéro RAL:

9016

Danfoss-RA 5065 CDE DISTANCE 5M