Danfoss - RA-C 20 vanne à gros débit - 013G3096

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 3/4 pouce (20)

  • forme - droit

  • modèle - filetage extérieur / filetage extérieur

  • commande - thermostatique sans bouton

  • capacité de débit (minimum 10 kPa) - 253...1053 l/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420036403

Réf. Sonepar

00068003640

Réf. Fournisseur

013G3096

Marque

Danfoss

raccordement radiateur de grande taille:

3/4 pouce (20)

forme:

droit

modèle:

filetage extérieur / filetage extérieur

commande:

thermostatique sans bouton

capacité de débit (minimum 10 kPa):

253...1053 l/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

dimensions raccordement au conduit:

3/4 pouce (20)

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

couleur du bouton:

blanc

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KV:

0.8...3.3

valeur KV-2:

1.7

valeur KVS:

3.33

commande automatique du débit:

Non

capacité de débit (minimum 15 kPa):

310...1290 l/h

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

95 mm

Danfoss-RA-C 20 vanne à gros débit