Danfoss - RA-FN 20 CORPS DROIT 3/4 - 013G0006

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique sans bouton

  • capacité de débit (minimum 10 kPa) - 1.4...1.4 l/h

  • traitement de la surface - non traité

  • dimensions élément de régulation thermostatique - klick 22

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420005874

Réf. Sonepar

00068000587

Réf. Fournisseur

013G0006

Marque

Danfoss

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique sans bouton

capacité de débit (minimum 10 kPa):

1.4...1.4 l/h

traitement de la surface:

non traité

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KVS:

1.4

commande automatique du débit:

Non

capacité de débit (minimum 15 kPa):

1.4...1.4 l/h

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

47 mm

Danfoss-RA-FN 20 CORPS DROIT 3/4

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.