Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Danfoss - RA-G 15 1/2" droit - 013G1675

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - droit

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • capacité de débit (minimum 10 kPa) - 161...727 l/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420111247

Réf. Sonepar

00068011124

Réf. Fournisseur

013G1675

Réf. Commerciale

Danfoss

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

droit

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

capacité de débit (minimum 10 kPa):

161...727 l/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

dimensions raccordement au conduit:

1/2 pouce (15)

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Non

préréglage:

sans

convient pour système à un tuyau:

Oui

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

couleur du bouton:

blanc

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KV:

0.51...2.3

valeur KV-2:

1.63

valeur KVS:

2.3

commande automatique du débit:

Non

capacité de débit (minimum 15 kPa):

198...891 l/h

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

38 mm

Danfoss-RA-G 15 1/2" droit