Danfoss - RA-G 25 1" equerre - 013G1680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1 pouces (25)
forme - à angle droit
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique avec bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa) - 187...1739 l/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420111285
Réf. Sonepar
00068011128
Réf. Fournisseur
013G1680
Marque
Danfoss
raccordement radiateur de grande taille:
1 pouces (25)
forme:
à angle droit
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
thermostatique avec bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa):
187...1739 l/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
dimensions raccordement au conduit:
1 pouces (25)
dimensions élément de régulation thermostatique:
klick 22
avec embout coudé:
Non
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Non
préréglage:
sans
convient pour système à un tuyau:
Oui
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
préparation thermostatique:
Oui
sens d'écoulement contraire:
Non
couleur du bouton:
blanc
avec couvercle antipoussière:
Oui
valeur KV:
0.59...5.5
valeur KV-2:
2.41
valeur KVS:
5.5
commande automatique du débit:
Non
capacité de débit (minimum 15 kPa):
229...2130 l/h
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
53 mm





