Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable , 3/8" droit dimensions NF - 013G6582

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • dimensions élément de régulation thermostatique - klick 22

  • préréglage - sans amortisseur de choc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425240669

Réf. Sonepar

00068524066

Réf. Fournisseur

013G6582

Marque

Danfoss

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

matériau du boîtier/corps:

laiton

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

préréglage:

sans amortisseur de choc

valeur KVS:

0.65

hauteur:

32 mm

RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable , 3-8 droit dimensions NF

Les Atouts de la gamme:

Les robinets de radiateur RA-IN sont conçus pour fonctionner conjointement avec des têtes thermostatiques afin de permettre la réalisation d’économies d’énergie. Les corps des robinets RA-IN peuvent être utilisés avec tous les types d’éléments thermostatiques de la gamme Danfoss RA, comme les têtes RA2000, RAX, RAW et les têtes électroniques Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™, et avec les actionneurs électrothermiques TWA-A.Les robinets de radiateur RA-IN sont destinés aux systèmes de chauffage bitubes. Ils sont adaptés à la gamme de raccords Danfoss. Une gamme complète de raccords à compression pour tubes en PER, AluPEX, cuivre et acier est disponible. Les robinets de radiateur sont livrés en position « N » (complètement ouverts). Les robinets RA-IN intègrent un dispositif de limitation du facteur kv pour prérégler le débit d’eau max. et sont disponibles avec les plages de réglage suivantes : •RA-IN 10 : kv = 0,05 - 0,56 m3 /h •RA-IN 15 : kv = 0,058 - 0,73 m3 /h •RA-IN 20/25 : kv = 0,14 - 1,04 m3 /hChaque corps de robinet est fourni avec un capuchon de protection blanc qui peut être utilisé pour la régulation manuelle pendant les phases du chantier. Le capuchon de protection ne doit pas être utilisé comme dispositif de fermeture manuelle. Un dispositif de fermeture manuelle spécial est disponible comme accessoire. Les corps des robinets RA-IN sont fabriqués en laiton avec un revêtement en nickel. La tige de pression du presse-étoupe est en acier chromé et le joint torique est lubrifié à vie. Le presse-étoupe à joint torique peut être remplacé sans vidanger le système. -Robinets conformes à la norme européenne EN215-La plage de préréglage s’étend de 1 à 4 puis N.-La position N ouvre entièrement le robinet, permettant la vidange ou le rinçage. -Le réglage N doit être utilisé dans les installations monotubes.-Les réglages en dehors de 1 à 4 et N doivent être évités.-Lorsque la tête thermostatique a été installée, le préréglage ne peut pas être modifié accidentellement.