Danfoss - RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , 1/2" angle à droite du radiateur - 013G6573

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • dimensions élément de régulation thermostatique - klick 22

  • avec jeu de compression - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425240782

Réf. Sonepar

00068524078

Réf. Fournisseur

013G6573

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

matériau du boîtier/corps:

laiton

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

valeur KVS:

0.9

hauteur:

55 mm

Danfoss-RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , 1/2" angle à droite du radiateur