Danfoss - RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , 1/2" angle à gauche du radiateur - 013G6574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps - laiton
dimensions élément de régulation thermostatique - klick 22
avec jeu de compression - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702425240799
Réf. Sonepar
00068524079
Réf. Fournisseur
013G6574
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps:
laiton
dimensions élément de régulation thermostatique:
klick 22
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
valeur KVS:
0.9
hauteur:
93 mm