Danfoss - RA-KE corps combine pour bitube, arrivee mur - 013G3344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions raccordement au conduit - 3/4 de pouce eurocône
type de vanne de chauffage - thermostatique
finition vanne de chauffage - droit avec coude
conduites dans le sens de raccordement - vers la paroi
bloc inférieur verrouillable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702420031774
Réf. Sonepar
00068003177
Réf. Fournisseur
013G3344
Marque
Danfoss
dimensions raccordement au conduit:
3/4 de pouce eurocône
type de vanne de chauffage:
thermostatique
finition vanne de chauffage:
droit avec coude
conduites dans le sens de raccordement:
vers la paroi
bloc inférieur verrouillable:
Oui
bloc inférieur ajustable:
Oui
adapté à un robinet de remplissage/distribution:
Non
préparation thermostatique:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
commande:
sans
entraxe des raccords de tuyauterie:
35 mm



