Danfoss - RA-N 10 S "F", nipple w. O-ring - 013G1012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique avec bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa) - 0.65...0.65 l/h
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425113482
Réf. Sonepar
00068511348
Réf. Fournisseur
013G1012
Marque
Danfoss
forme:
droit
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
thermostatique avec bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa):
0.65...0.65 l/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
non traité
dimensions élément de régulation thermostatique:
klick 22
avec embout coudé:
Non
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
préparation thermostatique:
Oui
sens d'écoulement contraire:
Non
avec couvercle antipoussière:
Oui
valeur KVS:
0.65
commande automatique du débit:
Non
capacité de débit (minimum 15 kPa):
0.65...0.65 l/h
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
31 mm





