Danfoss - RA-NCX corps thermostatique Danfoss à Kv réglable, chromé pour radiateur design. - 013G4239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - coude double à droite
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique avec bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa) - 13...285 l/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702420072180
Réf. Sonepar
00068007218
Réf. Fournisseur
013G4239
Marque
Danfoss
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
forme:
coude double à droite
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
thermostatique avec bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa):
13...285 l/h
traitement de la surface:
chromé
dimensions élément de régulation thermostatique:
klick 22
avec embout coudé:
Non
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
préparation thermostatique:
Oui
sens d'écoulement contraire:
Non
couleur du bouton:
blanc
avec couvercle antipoussière:
Oui
valeur KV:
0.04...0.51
valeur KV-2:
0.73
valeur KVS:
0.9
commande automatique du débit:
Non
capacité de débit (minimum 15 kPa):
15...349 l/h
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
91 mm


