Danfoss - Raccord à visser chromé mâle 1/2" pour tube cuivre 10/12 - 013G4193

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • matériau de l'écrou d'assemblage - autre

  • raccordement fileté - filetage intérieur

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre de filetage de l'écrou en pouces - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420071442

Réf. Sonepar

00068007144

Réf. Fournisseur

013G4193

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau de la bague de serrage:

laiton

matériau de l'écrou d'assemblage:

autre

raccordement fileté:

filetage intérieur

qualité du matériau:

autre

diamètre de filetage de l'écrou en pouces:

1/2 pouce

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

adapté aux tubes multicouches en plastique:

Non

avec tube support:

Non

Danfoss-Raccord à visser chromé mâle 1/2" pour tube cuivre 10/12