Danfoss - Raccord à visser femelle 3/4'' pour tube multicouche 14 x 2 - 013G4184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la bague de serrage - laiton
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage intérieur
qualité du matériau - autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces - 3/4 pouce
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420033020
Réf. Sonepar
00068003302
Réf. Fournisseur
013G4184
Marque
Danfoss
matériau de la bague de serrage:
laiton
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage intérieur
qualité du matériau:
autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
3/4 pouce
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
adapté aux tubes multicouches en plastique:
Non
avec tube support:
Non



