Danfoss - Raccords à compression pour tube cuivre 20/22 pour VMT ou AVDO 3/4 vendu par mul - 013U0135


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la bague de serrage - laiton
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage intérieur
qualité du matériau - autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces - 1 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420005515
Réf. Sonepar
00068000551
Réf. Fournisseur
013U0135
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau de la bague de serrage:
laiton
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage intérieur
qualité du matériau:
autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
1 pouce
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
adapté aux tubes multicouches en plastique:
Non
avec tube support:
Non