Danfoss - RAV 20/8 EQUERRE 3/4 - 013U0021

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • article de régulation de pression - 10

  • traitement de la surface - nickelé

  • qualité du matériau - autre

  • avec raccord d'accouplement 1 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420006291

Réf. Sonepar

00068000629

Réf. Fournisseur

013U0021

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

nickelé

qualité du matériau:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

autre

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.8 bar

valeur KVS:

2.3

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

linéaire

longueur de course:

1.1 mm

Danfoss-RAV 20/8 EQUERRE 3/4

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.