Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - RAX, tête thermostatique aspect chromé pour corps Danfoss RA - 013G6170

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - klick 22

  • modèle - droit

  • élément de régulation - rempli de liquide

  • plage de réglage - 8...28 °C

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420057323

Réf. Sonepar

00068005732

Réf. Fournisseur

013G6170

Marque

Danfoss

raccordement à la vanne:

klick 22

modèle:

droit

élément de régulation:

rempli de liquide

plage de réglage:

8...28 °C

couleur:

autre

compatible avec vanne radiateur:

Oui

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Non

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Oui

programmateur horaire:

Non

numéro RAL:

9016

Danfoss-RAX, tête thermostatique aspect chromé pour corps Danfoss RA