Danfoss - RLV Coude de réglage chromé 1/2". - 003L0273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - hexagone intérieur
ajustable - Oui
dimensions raccordement au conduit - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RLV/S RLVK/S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702420069814
Réf. Sonepar
00068006981
Réf. Fournisseur
003L0273
Marque
Danfoss
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
hexagone intérieur
ajustable:
Oui
dimensions raccordement au conduit:
1/2 pouce
traitement de la surface:
chromé
version rectangulaire:
Oui
avec jeu de compression:
Non
sens d'écoulement contraire:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
valeur KV:
0.2...2.3
valeur KVS:
2.5
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
27 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton





