Danfoss - RLV-KDV H-piece valve 3/4 straight - 013G7873

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - autre

  • avec orifice de vidange - Non

  • avec robinet de distribution - Non

  • valeur KVS - 0.15

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425155369

Réf. Sonepar

00068515536

Réf. Fournisseur

013G7873

Réf. Commerciale

Danfoss

traitement de la surface:

autre

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

valeur KVS:

0.15

hauteur:

25 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Danfoss-RLV-KDV H-piece valve 3/4 straight