Danfoss - RLV-S 20 TE DE REGLAGE - 003L0126

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 3/4 pouce (20)

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • ajustable - Oui

  • dimensions raccordement au conduit - 3/4 pouce

  • traitement de la surface - nickelé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5702420035857

Réf. Sonepar

00068003585

Réf. Fournisseur

003L0126

Réf. Commerciale

Danfoss

raccordement radiateur de grande taille:

3/4 pouce (20)

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

ajustable:

Oui

dimensions raccordement au conduit:

3/4 pouce

traitement de la surface:

nickelé

version rectangulaire:

Non

avec jeu de compression:

Non

sens d'écoulement contraire:

Oui

valeur KV:

0.2...1.8

valeur KVS:

2.2

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

46 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

RLV-S 20 TE DE REGLAGE

Les Atouts de la gamme:

Les raccords de réglage type RLV-S permettent d’isoler un radiateur pour permettre la réalisation de travaux, sans vidanger le reste de l’installation. Le raccord de réglage RLV-S est disponible en version té ou coude. Les RLV-S sont destinés à être montés sur la sortie du radiateur.Le raccord de réglage RLV-S peut être réglé de façon à limiter le débit maximum. -RLV-S 10: kvs = 1,5 m3 /h -RLV-S 15/20: kvs = 2,2 m3 /h Les tés et coudes RLVS sont livrés grand ouverts. Leurs dimensions correspondent à la norme DIN 3842-1. -Finition en laiton nickelé.-Un volant manuel est disponible en accessoire pour remplacer la tête thermostatique lors du démontage du radiateur.-Afin d’éviter dépôts et corrosion, la composition de l’eau de chauffage doit être conforme aux directives VDI 2035.