Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - RLV Te de réglage chromé 1/2". - 003L0274

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - hexagone intérieur

  • ajustable - Oui

  • dimensions raccordement au conduit - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420069807

Réf. Sonepar

00068006980

Réf. Fournisseur

003L0274

Marque

Danfoss

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

hexagone intérieur

ajustable:

Oui

dimensions raccordement au conduit:

1/2 pouce

traitement de la surface:

chromé

version rectangulaire:

Non

avec jeu de compression:

Non

sens d'écoulement contraire:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

valeur KV:

0.2...2.3

valeur KVS:

2.5

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

23 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Danfoss-RLV Te de réglage chromé 1/2".