Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Danfoss - Robinet manuel droit 1/2" - 003L1838

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - membrane

  • différence de pression max. - 0.6 kPa

  • différence minimale de pression - 0.1 kPa

  • caractéristique de soupape - linéaire

  • adapté aux liquides - Oui

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425125270

Réf. Sonepar

00068512527

Réf. Fournisseur

003L1838

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

membrane

différence de pression max.:

0.6 kPa

différence minimale de pression:

0.1 kPa

caractéristique de soupape:

linéaire

adapté aux liquides:

Oui

Danfoss-Robinet manuel droit 1/2"