Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Sonde de température, MBT 5250, 50 mm, G1/2, ISO 228-1-A - 084Z8036

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Sonde de température, MBT 5250, 50 mm, G1/2, ISO 228-1-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - tube / conduit d'immersion

  • avec matériau de fixation - Oui

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • convient pour montage dans conduit d’aération - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423084388

Réf. Sonepar

00068308438

Réf. Fournisseur

084Z8036

Marque

Danfoss

lieu d'utilisation:

tube / conduit d'immersion

avec matériau de fixation:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

longueur du câble:

0 m

longueur d'enfichage:

50 mm

mesure de température active:

Non

mesure passive de la température:

Oui

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure des particules (PM):

Non

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'écran:

autre

température ambiante:

125...125 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Danfoss-Sonde de température, MBT 5250, 50 mm, G1/2, ISO 228-1-A