Danfoss - Sonde intérieure 85 x 85 x 30 mm, NTC 15 kOhm à 25 °C, IP 20 - 140F1095

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Sonde intérieure 85 x 85 x 30 mm, NTC 15 kOhm à 25 °C, IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -25...125 °C

  • matériau - autre

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466209684

Réf. Sonepar

00068620968

Réf. Fournisseur

140F1095

Marque

Danfoss

plage de mesure:

-25...125 °C

matériau:

autre

longueur de câble de raccordement:

0 m

Sonde intérieure 85 x 85 x 30 mm, NTC 15 kOhm à 25 °C, IP 20

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss