Danfoss - Sonometer 40 DN15, compteur d'energie, alimentation 230V CA, carte RS-485 Modbus - 187F2666


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente) - 130 °C
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702424607586
Réf. Sonepar
00068460758
Réf. Fournisseur
187F2666
Réf. Commerciale
Danfoss
raccordement:
filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente):
130 °C
indice de protection (IP):
IP65
Sonometer 40 DN15, compteur d'energie, alimentation 230V CA, carte RS-485 Modbus intégrée + 2 entrées ou sorties impulsions, largeur 110mm