Danfoss - SSM-3 collecteur inox 3+3 avec débitmètres - 088U0753


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne (permanente) - 90...90 °C
pression de travail max. - 6 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
diamètre primaire nominal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702425114823
Réf. Sonepar
00068511482
Réf. Fournisseur
088U0753
Réf. Commerciale
Danfoss
température moyenne (permanente):
90...90 °C
pression de travail max.:
6 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
diamètre primaire nominal:
autre
différence de température primaire:
0.6...0.6 kPa
nombre max. de groupes d'extension:
3
collecteur multi-zone:
Oui
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
188 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
295 mm