Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - SSM-6 collecteur inox 6+6 avec débitmètres - 088U0756

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température moyenne (permanente) - 90...90 °C

  • pression de travail max. - 6 bar

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • matériau - laiton

  • diamètre primaire nominal - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425114793

Réf. Sonepar

00068511479

Réf. Fournisseur

088U0756

Marque

Danfoss

température moyenne (permanente):

90...90 °C

pression de travail max.:

6 bar

adapté aux climatiseurs:

Non

matériau:

laiton

diamètre primaire nominal:

autre

différence de température primaire:

0.6...0.6 kPa

nombre max. de groupes d'extension:

6

collecteur multi-zone:

Oui

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

largeur:

195 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

500 mm

Danfoss-SSM-6 collecteur inox 6+6 avec débitmètres