Danfoss - SSM-6 Collecteur inox 6+6 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp ma - 088U0806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
avec pompe de circulation d'eau - Oui
largeur - 187 mm
hauteur - 117 mm
profondeur - 493 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702425119422
Réf. Sonepar
00068511942
Réf. Fournisseur
088U0806
Réf. Commerciale
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
187 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
493 mm
SSM-6 Collecteur inox 6+6 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp max 0,6B