Danfoss - SSM-7 collecteur inox 7+7 avec débitmètres - 088U0757


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pression de travail max. - 6 bar 
- adapté aux climatiseurs - Non 
- matériau - laiton 
- diamètre primaire nominal - autre 
- avec pompe de circulation d'eau - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5702425114786
Réf. Sonepar
00068511478
Réf. Fournisseur
088U0757
Marque
Danfoss
pression de travail max.:
6 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
diamètre primaire nominal:
autre
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
190 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
495 mm



