Danfoss - SSM-7 Collecteur inox 7+7 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp ma - 088U0807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
avec pompe de circulation d'eau - Oui
largeur - 187 mm
hauteur - 117 mm
profondeur - 495 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425119415
Réf. Sonepar
00068511941
Réf. Fournisseur
088U0807
Marque
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
187 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
495 mm
SSM-7 Collecteur inox 7+7 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp max 0,6B


