Danfoss - SSM-9 collecteur inox 9+9 avec débitmètres - 088U0759


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 6 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
diamètre primaire nominal - autre
avec pompe de circulation d'eau - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425114762
Réf. Sonepar
00068511476
Réf. Fournisseur
088U0759
Réf. Commerciale
Danfoss
pression de travail max.:
6 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
diamètre primaire nominal:
autre
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
190 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
595 mm