Danfoss - Support fixation de câble Inox toitures 50*10*10 - 19406008

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Support fixation de câble Inox toitures 50*10*10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703435003015

Réf. Sonepar

00068500301

Réf. Fournisseur

19406008

Réf. Commerciale

Danfoss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Support fixation de Câble Inox toitures 50*10*10

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss