Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Tête Aero pour corps Danfoss RA, technologie gaz, sonde déportée par capillaire - 015G4592

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - klick 22

  • blocage / limitation de la plage de réglage - Non

  • avec verrouillage mécanique au zéro - Non

  • supporte le gel - Non

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702424626013

Réf. Sonepar

00068462601

Réf. Fournisseur

015G4592

Marque

Danfoss

raccordement à la vanne:

klick 22

blocage / limitation de la plage de réglage:

Non

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Tête Aero pour corps Danfoss RA, technologie gaz, sonde déportée par capillaire de 2m. Temps de réponse ultra court. Conforme EN215 . Valeur certifiée CA =0,2 K. Fixation clipsable sur corps de vannes Danfoss. Butées en métal mini et maxi

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.