Danfoss - THERMO MOTEUR 24V TWA-A NC - 088H3110

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rempli de cire

  • raccordement à la vanne - lié à une marque

  • durée de fonctionnement - 180 s

  • longueur de course - 2.8 mm

  • température ambiante - 60...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420049601

Réf. Sonepar

00068352200

Réf. Fournisseur

088H3110

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

rempli de cire

raccordement à la vanne:

lié à une marque

durée de fonctionnement:

180 s

longueur de course:

2.8 mm

température ambiante:

60...60 °C

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

signal de commande:

deux point

fonction:

hors tension fermé NF

reconnaissance automatique de course:

Non

protégé contre les surtensions:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Non

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

1.2 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

puissance nominale:

2 VA

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

68 mm

hauteur:

90 mm

Danfoss-THERMO MOTEUR 24V TWA-A NC