Danfoss - THERMOMOTEUR TWA-A 230 V NO - 088H3113

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - THERMOMOTEUR TWA-A 230 V NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rempli de cire

  • raccordement à la vanne - lié à une marque

  • durée de fonctionnement - 180 s

  • longueur de course - 2.8 mm

  • température ambiante - 60...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466186275

Réf. Sonepar

00068618627

Réf. Fournisseur

088H3113

Marque

Danfoss

modèle:

rempli de cire

raccordement à la vanne:

lié à une marque

durée de fonctionnement:

180 s

longueur de course:

2.8 mm

température ambiante:

60...60 °C

tension du secteur:

230 V CA

signal de commande:

deux point

fonction:

hors tension ouvert NO

reconnaissance automatique de course:

Non

protégé contre les surtensions:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Non

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

1.2 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

puissance nominale:

2 VA

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

78 mm

hauteur:

57 mm

Danfoss-THERMOMOTEUR TWA-A 230 V NO