Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - THERMOMOTEUR TWA-A 24 V N0 - 088H3111

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rempli de cire

  • raccordement à la vanne - lié à une marque

  • durée de fonctionnement - 180 s

  • longueur de course - 2.8 mm

  • température ambiante - 60...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420050201

Réf. Sonepar

00068005020

Réf. Fournisseur

088H3111

Marque

Danfoss

modèle:

rempli de cire

raccordement à la vanne:

lié à une marque

durée de fonctionnement:

180 s

longueur de course:

2.8 mm

température ambiante:

60...60 °C

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

signal de commande:

deux point

fonction:

hors tension ouvert NO

reconnaissance automatique de course:

Non

protégé contre les surtensions:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Non

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

1.2 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

puissance nominale:

2 VA

énergie élec. max. accumulée:

7 VA

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

62 mm

hauteur:

54 mm

diamètre:

40.5 mm

Danfoss-THERMOMOTEUR TWA-A 24 V N0