Danfoss - Thermostat DEVIreg? Smart, Wi-Fi, 16A, IP21, sonde NTC, réglage 5-35°C, RAL 9005 - 140F1143

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Thermostat DEVIreg? Smart, Wi-Fi, 16A, IP21, sonde NTC, réglage 5-35°C, RAL 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • caractéristique de réglage - autre

  • couleur - noir

  • raccordement - sans fil

  • type d'alimentation électrique - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466239650

Réf. Sonepar

00068623965

Réf. Fournisseur

140F1143

Marque

Danfoss

type de régulation on/off:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

couleur:

noir

raccordement:

sans fil

type d'alimentation électrique:

230 V

capteur externe:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

commande:

écran tactile

finition des contacts:

électronique

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

16 A

indice de protection (IP):

IP21

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9005

largeur:

85 mm

profondeur:

44 mm

hauteur:

85 mm

classe de la température de contrôle:

II

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance connecté DEVIreg™ Smart, Wi-Fi, 230V, 16A/3680W, IP21, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Contrôlable via DEVIsmart™ App. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Noir pur RAL 9005.

Les Atouts de l'article:

Avantages:• Connectivité Wi-Fi• Contrôlable à distance via l'application DEVIsmart™• Un seul thermostat intelligent DEVIreg™ peut être associé à jusqu'à 10 appareils mobiles à l'aide de l'application DEVIsmart™• Peut communiquer avec deux appareils mobiles simultanément• Avec une seule application DEVIsmart™, vous pouvez contrôler autant d'emplacements avec autant de thermostats DEVIreg™ Smart que nécessaire.• Fonction PWM adaptative• S'adapte à plusieurs enjoliveurs.• Compatible avec plusieurs sondes NTC du marché

Les Atouts de la gamme:

Le ECtemp/DEVIreg™ Smart est un thermostat programmable intuitif à connecter au Wi-Fi et à DEVIsmart™ App contrôlable de n'importe où, à n'importe quel moment. Le thermostat est principalement utilisé pour contrôler les éléments électriques du chauffage au sol. Le thermostat est conçu uniquement pour une installation fixe et, grâce à son assemblage en 2 parties, il s'adapte à une large gamme d'enjoliveurs. Compatible avec un large gamme de sondes. Le DEVIreg™ Smart est rapide et intuitif à configurer à l’aide de l’assistant de l'application. Il dispose d'un détecteur de fenêtre ouverte et d'un programme d'économie d'énergie comprenant un contrôle optimal de démarrage/fin garantissant la température souhaitée au bon moment et réduisant ainsi les coûts de chauffage.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss