Danfoss - TP 2001-RF V2, thermostat digital sans fils, avec afficheur, sortie relais inver - 087N6477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
antidéflagration - Non
largeur - 101 mm
profondeur - 218 mm
hauteur - 46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715162419205
Réf. Sonepar
00068241920
Réf. Fournisseur
087N6477
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
antidéflagration:
Non
largeur:
101 mm
profondeur:
218 mm
hauteur:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


