Danfoss - TPOne-RF V2, thermostat digital sans fils, programmable hebdo, interface utilisa - 087N7858

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - TPOne-RF V2, thermostat digital sans fils, programmable hebdo, interface utilisa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 103 mm

  • profondeur - 233 mm

  • hauteur - 78 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715162419267

Réf. Sonepar

00068241926

Réf. Fournisseur

087N7858

Réf. Commerciale

Danfoss

type de régulation on/off:

Oui

antidéflagration:

Non

largeur:

103 mm

profondeur:

233 mm

hauteur:

78 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TPOne-RF V2, thermostat digital sans fils, programmable hebdo, interface utilisateur intuitive, mode rapide présence/absence, mode v acances. Avec afficheur. régulation PI chrono-proportionnelle. Sortie relais inverseur, alimentation à pile